SOMT 09T304 FR ALU

Cod articol: 215065 ALU

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,84 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,70 € / buc.
La cerere
În stoc
5.771 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT 09T304 FR
Tip ALU
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HU7710
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,13 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 3,97 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215065 ALU
EAN / GTIN 4045197302922

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
780
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
700
Alu > 10% Si
N
610
CuZn
N
480
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile extrem de stabile conform normelor ISO, sinterizate cu mare precizie şi rectificate. Structura cu granulaţie submicronică le conferă tenacitate şi rezistenţă ridicată la uzură.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături