Förlängningsledning 250 V 5N

Article no.: 081182 5N
(NOK 75,72 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
153 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • IP-skyddsklass: IP 44
  • slagtålig och stänkskyddad: Kategori 2 (K2) enligt BGI

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 44
slagtålig och stänkskyddad Kategori 2 (K2) enligt BGI
Typ 5N
nätspänning 250 V
Energiförsörjning Nätdriven
Kabelklass H07RN-F
kabelkonstruktion 3G1,5
material kabel Neopren
kabellängd 5 m
Produktslag Förlängningskabel
Kontakttyp ingång F

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081182 5N
EAN / GTIN 4007123560127
Manufacturer number 1160770790

Beskrivelse

Utförande:

Godkänd för användning utomhus och i fuktiga miljöer (IP44).
Neopren-gummikabel, tål olja, bensin, UV-strålning. Med stänkvattenskyddad gummikontakt och -koppling.
Neoprengummikabel med stänkskyddad kontakt och koppling av gummi.

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen