{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | 116 Profi | |
Höljes-⌀ | 30 mm | |
bygel-⌀ | 5 mm | |
Invändig bygelhöjd | 45 mm | |
husets material | Mässing | |
Material bygel | stål, förkromat | |
Lås | olika låsegenskaper | |
låssystemanpassad | no | |
passar till låscylindrar | nej | |
hög bygel | yes | |
Härdad bygel | yes | |
Bygel dubbelt låst | yes | |
med skydd för nyckelhål | no | |
Låssystem | rostfritt precisionslåssystem | |
Antal lås | 1 | |
Antal nycklar | 2 | |
Produktslag | Hänglås |
Artikkelkode | 085875 30 | |
EAN / GTIN | 4003482032404 | |
Manufacturer number | 116 HB 30 45 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Precisionshänglås med hög bygel, separata låsegenskaper 30 mm
on request
På lager
58 styck i lager
NOK 248,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 737 styck i lager
NOK 69,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal nycklar | 2 | 3 |
Härdad bygel | yes | yes |
Höljes-⌀ | 30 mm | 30 mm |
låssystemanpassad | no | no |
Lås | olika låsegenskaper | olika låsegenskaper |
Antal lås | 1 | 1 |
Produktslag | Hänglås | Hänglås |