Slangupprullare 1/2″ stomme i stålplåt, 50 bar 15

Article no.: 080076 15
(NOK 694,70 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
33 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

husets bredd 470 mm
husets djup 180 mm
husets höjd 494 mm
material hus Stålplåt, lackerad
Anslutning utgång 1/2 tum
Anslutning ingång 1/2 tum
Maximalt arbetstryck 50 bar
Effektiv slanglängd 15 m
Produktslag Slangupprullare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 080076 15
EAN / GTIN 4030704090041
Manufacturer number 09 004

Beskrivelse

Utförande:

Slangupprullare med styrd utmatnings- och upprullningsautomatik med långlivade stålfjädrar och flera spärrlägen per varv.
Öppen slangrulle av lackerad, delvis förzinkad stålplåt med variabla avrullningsöppningar och robust gummislang.

Användningsdata:

Lämplig för luft, vatten, olja, diesel.
För bättre ergonomi tack vare avlastat arbete och för bättre ordning på arbetsplatsen med mindre risk för olyckor och skador till följd av slangar på golvet.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen