{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Brotschlängd | 127 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Kilspårbredd | 2 mm | |
Kilspårdjup | 1 mm | |
för håldiameter enligt DIN 6885 | 6 mm - 8 mm | |
Brotschninglängd i stål | 6 mm - 30 mm | |
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd | 350 kg | |
Ryggbredd | 3,25 mm | |
Antal passeringar | 1 | |
Produktslag | Brotschverktyg |
Artikkelkode | 290405 2A | |
EAN / GTIN | 662600444013 | |
Manufacturer number | 44401 |