Borrstålhållare B8

Article no.: 240070 B8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 100 mm
Bredd 12 mm
höjd 12 mm
Fästhål 8 ; 8 mm
Skärkantshöjd d 6 mm
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 240070 B8
EAN / GTIN 4047109003996
Manufacturer number H05 25110

Beskrivelse

Utförande:

Förskjuten slitsning på båda sidor.

Användningsdata:

För fastspänning av borrskaftstål nr 240074 − nr 240088, eller för runda HSS-ämnen nr 295020.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen