{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | CNMG 120408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | SP4019 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Sekundär användning | S | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | 3J | |
Skärdjup ap | 1 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 300 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 40 m/min - 110 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 250184 SP4019 | |
Manufacturer number | 5653377 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CNMG 120408 SP4019
on request
På lager
97 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 238,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 198,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 720 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 146,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 122,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal byten/skär | 4 | 4 |
ISO-kod vändskär | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,4 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 300 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |