{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För chucktyp | 100 mm | |
längd L | 48 mm | |
bredd B | 14 mm | |
höjd H | 33,5 mm | |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuckbackar |
Artikkelkode | 314700 100 | |
EAN / GTIN | 4019208034461 | |
Manufacturer number | 107599 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Blockbackar, sats 4 delar, mjuka 100 mm
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
|
on request
På lager
95 styck i lager
|
|
bredd B | 14 mm | 15 mm |
För chucktyp | 100 mm | 100 mm |
höjd H | 33,5 mm | 32 mm |
längd L | 48 mm | 42 mm |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar |
Produktslag | Planspiralchuckbackar | Planspiralchuckbackar |