This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Trebacks svarvchuck stål kort konisk fläns DIN 55027 160/5 mm GARANT

Article no.: 310750

Beskrivelse

Utförande:

  • Manuella svarvchuckar med spiralring, centrisk spänning.
  • Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.
  • Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
  • Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.
  • Hög rundgångsnoggrannhet.

Användningsdata:

Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosen utan mellanadapterplatta.
För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar.

Norm:

DIN 702-3.

Leveransinnehåll:

1 chucknyckel och fästskruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.
1 sats vändbara backar med ellips.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314000− 315200. Spånskydd se nr 312800.

Anmärkning:

Kilstång-trebacksvarvchuckar se nr 313120313140.
DIN 702-3 motsvarar den gamla normen DIN 55029.