{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 702-3 | |
Konstorlek | 6 | |
Utvändig ⌀ A | 250 mm | |
Öppning E | 76 mm | |
Höjd utan backar H1 | 83 mm | |
Höjd med backar H2 | 124 mm | |
antal låsbultar | 4 | |
Storlek på låsbultar | M12 | |
Fyrkantnyckel K | 12 mm | |
vikt | 28 kg | |
maximalt varvtal: | 2 700 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikkelkode | 310750 250/6 |