This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

eco-verktygshållare form C4, axiell vänster 40 mm GARANT

Article no.: 319171 40

Select article variation and quantity

Skaftdiameter d1 (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Form C
Skaftdiameter d1 40 mm
h1 25 mm
h2 34 mm
b1 85 mm
b2 42,5 mm
Skaftbredd b3 20,5 mm
h5 32,5 mm
h6 48 mm
l1 85 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 40
Produktslag VDi-verktygshållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319171 40
Manufacturer number 319171 40

Beskrivelse

Utförande:

  • Sätthärdad HRC 58 ± 2.
  • Alla funktionsytor slipade.
  • Med kulventildysor.

GARANT Eco − för användning med normala skärhållare, GARANT Eco − system avstickningsverktygshållare nr 273830 − 273891 och GARANT Eco − grundhållare för avstickning nr 273651.

Användningsdata:

För ändbearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


eco-verktygshållare form C4, axiell vänster 40 mm GARANT

eco-verktygshållare form C4, axiell vänster 40 mm GARANT

on request
På lager
99 styck i lager
NOK  1 411,02
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
19 styck i lager
NOK  2 223,19
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
b2 42,5 mm 42,5 mm 42,5 mm
Skaftbredd b3 20,5 mm 25,5 mm 20,5 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 40 VDI 40 VDI 40
h5 32,5 mm 32,5 mm 32,5 mm
l1 85 mm 85 mm 85 mm
Skaftdiameter d1 40 mm 40 mm 40 mm
Produktslag VDi-verktygshållare VDi-verktygshållare VDi-verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen