{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Dorndiameter d1 | 16 mm | |
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | HSK-F 63 A = 100 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 38 mm | |
Frässpindellängd L4 | 17 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 16 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 16 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikkelkode | 306563 16 | |
EAN / GTIN | 4045197587855 | |
Manufacturer number | 306563 16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ändfräsdorn med kylkanalhål HSK-F 63 A = 100 16 mm GARANT
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 2 746,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
16 styck i lager
NOK 2 202,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
29 styck i lager
NOK 2 601,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 2 656,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
37 styck i lager
NOK 3 042,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 1 947,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 |
Utvändig-⌀ D | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Frässpindellängd L4 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Spännhylsa D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Ändfräsdorn | Ändfräsdorn | Ändfräsdorn | Ändfräsdorn | Ändfräsdorn | Ändfräsdorn |