Slitsad reducerhylsa Ø 32 mm 6 mm

Article no.: 302180 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 6 mm
Utvändig ⌀ 32 mm
⌀ D 32 mm
Rundgångsnoggrannhet system 5 µm
Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 302180 6
EAN / GTIN 4019208190884

Beskrivelse

Utförande:

Tätad (gummipluggar).

Användningsdata:

  • För borrning, brotschning, fräsning och verktygsskärpning.
  • För reducering av spänn-⌀.
  • Kast ± 5 µm (systemnoggrannhet vid 3×d).
  • Kast ± 2 µm (för reduceringshylsa).
  • Högre spännkrafter än vid direktinspänning.

Specialtillbehör:

Cylindrisk rengörare nr 343720.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen