OZ-hylsmuttrar 2-16 mm GARANT

Article no.: 309670 2-16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager

Select article variation and quantity

chuckspännvidd (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 6388 D
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

chuckspännvidd 2 mm - 16 mm
Norm DIN 6388 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
totallängd L 24 mm
Utvändig-⌀ D 43 mm
Gänga M33×1,5
max. åtdragningsmoment 100 Nm
Produktslag Spännmutter

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 309670 2-16
EAN / GTIN 4045197292155
Manufacturer number 309670 2-16

Beskrivelse

Utförande:

  • Muttern är sätthärdad och slipad runt om.
  • Med kullagrad tryckring för högre spännkrafter och bättre rundgångsegenskaper.

Passar till:

OZ-spänntångchuckar nr 300695; 302460; 302462; 302475 och nr 302477.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen