{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För ER-spännhylsor | 16 | |
fäste | BT 40 A = 100 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 0,5 mm - 10 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Reserv ER-spännmutter | 16 | |
ER-chucknyckel | 16 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 302780 16 | |
EAN / GTIN | 4250122612254 | |
Manufacturer number | 406.02.10.100 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
ER-hylschuck form ADB BT 40 A = 100 16
on request
På lager
47 styck i lager
NOK 958,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
59 styck i lager
NOK 1 383,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
117 styck i lager
NOK 1 081,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Form | ADB | AD | AD |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
spännvidd | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Bearbetningsstrategi | HSC | HPC | HSC |
Produktslag | Spänntångchuck | Weldonhållare | Spänntångchuck |