Snabbväxelchuck 26MK2

Article no.: 336800 26MK2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Hål-⌀ D1/fästskaft (mm/MK) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Håldiameter D1 26 mm
Skaft MK2
chuckens ytter-⌀ D 48 mm
totallängd 150 mm
längd från maskinspindel 75,5 mm
Produktslag Snabbväxelchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 336800 26MK2
EAN / GTIN 4045197310446
Manufacturer number 3100200

Beskrivelse

Utförande:

När ringen skjuts ned låses verktygsinsatsen av stålkulorna.

Användningsdata:

För snabbt byte av tillsatsverktyg.

Specialtillbehör:

Borrinsatser nr 336820.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen