Konisk försänkare 90° 16,5 mm HOLEX

Article no.: 150395 16,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
41 styck i lager

Select article variation and quantity

Utvändig ⌀ (mm) Unit price incl. VAT
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 D
  • Skaft: Morsekona

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utvändig ⌀ 16,5 mm
Beläggning obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 D
Skaft Morsekona
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 3,2 mm
totallängd L 85 mm
morsekona MK 1
för sänkskruvar DIN 7991 M8
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,14 mm/v
Färgring Utan
förborrningshål-⌀ 3,2 mm
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 150395 16,5
EAN / GTIN 4045197086877
Manufacturer number 150395 16,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Alla försänkare radiellt avbackade. Upp till storlek 31 är spåren slipade ur ett solitt stycke. Spånvinkeln förändras i förhållande till försänkar-⌀ så att spånen formas optimalt under hela skärförloppet. Försänkarens kona och ytterdiameter är avbackade och skär lätt.
Konisk försänkare i prisvärt utförande.

Anmärkning:

Bits för konisk försänkare med skaft 6,3 mm (1/4 tum), se grupp 67.
Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Konisk försänkare 90° 16,5 mm HOLEX

Konisk försänkare 90° 16,5 mm HOLEX

on request
På lager
41 styck i lager
NOK  492,45
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
42 styck i lager
NOK  710,42
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Antal skär Z 3 3
Utvändig ⌀ 16,5 mm 16,5 mm
totallängd L 85 mm 85 mm
Skaft Morsekona Morsekona
Skärmaterial HSS HSS
förborrningshål-⌀ 3,2 mm 3,2 mm
morsekona MK 1 1

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen