{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 80 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Skaft | Morsekona | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 22 mm | |
totallängd L | 190 mm | |
morsekona MK | 4 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
Färgring | Utan | |
förborrningshål-⌀ | 22 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150395 80 | |
EAN / GTIN | 4045197086990 |