{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Försänkar-⌀ | 18 mm | |
Beläggning | obelagd | |
tapp-⌀ | 10,5 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Morsekona | |
För skruvstorlek | M10 | |
för hålets kvalitetsgrad | f | |
totallängd L | 150 mm | |
morsekona MK | 2 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Invändig | nej | |
förborrningshål-⌀ | 10,5 mm | |
Steghöjd L1 1. steg 1 med fas | 25 mm | |
Spetsvinkel | 180 grad | |
Produktslag | Planförsänkare |
Artikkelkode | 156120 18X10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197087812 | |
Manufacturer number | 156120 18X10,5 |