{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 21 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122540 2 | |
EAN / GTIN | 4045197051578 | |
Manufacturer number | 122540 2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
NC-högkapacitetsborr FS cylindriskt skaft DIN 6535 HA TiAlN 2 mm GARANT
on request
På lager
38 styck i lager
NOK 1 032,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
46 styck i lager
NOK 971,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
480 styck i lager
NOK 459,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D |
totallängd L | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spännspårlängd Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |