NC-högkapacitetsborr FS cylindriskt skaft DIN 6535 HA TiAlN 11,2 mm GARANT

Article no.: 122540 11,2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,11 /pcs.
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h7

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 11,2 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 6×D
Typ FS
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 54,2 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 71 mm
totallängd L 118 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Skafttolerans h6
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,27 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 122540 11,2
EAN / GTIN 4045197052421

Användningstabell

Aluminium, plast
N
190
Alu (kortspånig)
N
170
Alu > 10% Si
N
140
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
85
Stål < 900 N/mm²
P
75
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Extra stabil tack vare större kärntjocklek, specialprofil. Specialutspetsning. Hög rundgångsnoggrannhet och användningstid. Hög borrhålskvalitet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 122545.
Form HE: Beställs med nr 122540 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen