Maskingängtapp för gjutgods TiCN M2 GARANT

Article no.: 132550 M2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
17 styck i lager

Select article variation and quantity

M Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M2
Beläggning TiCN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,4 mm
totallängd L 45 mm
Skaftdiameter Ds 2,8 mm
Skaftfyrkant □ 2,1 mm
Kärnhåls-⌀ 1,6 mm
Gäng-⌀ 2 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring vit
Antal skär Z 3
Gängdjup 6 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 132550 M2
EAN / GTIN 4045197071866
Manufacturer number 132550 M2

Användningstabell

GG
K
16
GGG
K
14
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Med raka spånspår och kort skärfas (2−3 gängor).

Fördel:

  • Förbättrade slitageegenskaper tack vare den hårda ytbeläggningen.
  • Högre skärhastigheter genom minskad termisk belastning på skäreggarna.
  • Torrbearbetning för grått gjutjärn −kylsmörjmedel behövs inte.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen