{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | Pg7 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | Pg | |
Flankvinkel | 80 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 40432 | |
Gängnorm | DIN 40430 | |
Skärfasform | D | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,27 mm | |
Varvper tum | 20 | |
Gäng-⌀ | 12,5 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 11,4 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 4 | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37,5 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 133450 PG7 | |
EAN / GTIN | 4045197074904 | |
Manufacturer number | 133450 PG7 |