Maskin- gängtapp lång M2 GARANT

Article no.: 131800 M2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
365 styck i lager

Select article variation and quantity

M Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 357
  • Gängnorm: DIN 13

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M2
Beläggning obelagd
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm DIN 357
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform A
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,4 mm
totallängd L 70 mm
Skaftdiameter Ds 1,4 mm
Kärnhåls-⌀ 1,6 mm
Gäng-⌀ 2 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Gängdjup 4 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 131800 M2
EAN / GTIN 4045197070319
Manufacturer number 131800 M2

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Långt skaft (med avsmalnande skaft-⌀ förstörre arbetsdjup).

Fördel:

Mycket lämplig för gängskärning på svåråtkomliga ställen.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen