{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M5 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,8 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 4,2 mm | |
Gäng-⌀ | 5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | röd | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 15 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 131935 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197532329 | |
Manufacturer number | 131935 M5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Maskingängtapp HSSE-PM TiN M5 GARANT |
on request
På lager
1 466 styck i lager
NOK 173,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiN | TiN |
gänga | M5 | M5 |
Invändig | nej | nej |
Kärnhåls-⌀ | 4,2 mm | 4,2 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | 4,9 mm |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |