Maskingängtapp HSSE-PM TiN M8 GARANT

Article no.: 131935 M8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
59 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M8
Beläggning TiN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,25 mm
totallängd L 90 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Skaftfyrkant □ 6,2 mm
Kärnhåls-⌀ 6,8 mm
Gäng-⌀ 8 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring röd
Antal skär Z 3
Gängdjup 24 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 131935 M8
EAN / GTIN 4045197532343

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
9
Stål < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
5
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
8
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med spiralspets.
Kan även användas för HARDOX-material (HARDOX ≤ 500).
Kan användas med emulsion (fetthalt min. 8 %).

Rekommendation:

För TOOLOX- och HARDOX-material rekommenderar vi att kärnhålsdiametern borras 0,05 till 0,3 mm större än vad som anges i DIN-standarden (se tabell).
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
    M Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen