Hand- gängtappsats M2 GARANT

Article no.: 130400 M2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
243 styck i lager

Select article variation and quantity

M Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 352
  • Gängnorm: DIN 13

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M2
Beläggning obelagd
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 352
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform A; D; C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,4 mm
totallängd L 36 mm
Skaftdiameter Ds 2,8 mm
Skaftfyrkant □ 2,1 mm
Kärnhåls-⌀ 1,6 mm
Gäng-⌀ 2 mm
Typ av gängverktyg Handgängtapp
Färgring Utan
Gängdjup 4 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 130400 M2
EAN / GTIN 4045197066190
Manufacturer number 130400 M2

Användningstabell

Alu > 10% Si
N
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
Uni
 
Olja
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Sats i 3 delar, bestående av för-, mellan- och gradtapp. Förtapp med lång styrdel.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen