Synkrona maskinrullgängtappar med smörjspår HM TiAlN M2,5 GARANT

Article no.: 139242 M2,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

M Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Gängnorm: DIN 13

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M2,5
Beläggning TiAlN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Skaft DIN 6535 HA
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,45 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftfyrkant □ 4,9 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde 2,3 mm
Gäng-⌀ 2,5 mm
Skafttolerans h6
Antal spånspår 4
Färgring Utan
Antal skär Z 4
Gängdjup 7,5 mm
Produktslag Rullgängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 139242 M2,5
EAN / GTIN 4045197705853
Manufacturer number 139242 M2,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
50
Alu (kortspånig)
N
50
Alu > 10% Si
N
48
Stål < 500 N/mm²
P
52
Stål < 750 N/mm²
P
48
Stål < 900 N/mm²
P
45
Stål < 1100 N/mm²
P
40
Stål < 1400 N/mm²
P
33
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Speciell polygongeometri och skaft enligt DIN 6535-HA för användning i maskiner med synkroniserad spindeldrift. Med smörjspår; optimal smörjeffekt även för djupare gängor.
Med special-HM-material för höga skärhastigheter och lång livslängd. TiAlN- och antifriktionsbeläggningen bidrar till mindre förslitning och liten benägenhet för löseggsbildning.

Anmärkning:

GARANT snabbväxelchuck för gängtappar nr 338100338121 med minimal längdkompensering (MLA) garanterar processäker bearbetning vid användning i synkronspindlar.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen