{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för ledararea | 6 mm2 - 50 mm2 | |
vikt | 1,5 kg | |
totallängd | 380 mm | |
Produktslag | Presstång |
Artikkelkode | 729970 50 | |
EAN / GTIN | 8014212198730 | |
Manufacturer number | MPR50I |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Stor presstång, Typ: 50
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 3 592,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
112 styck i lager
NOK 1 079,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 1 830,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
för ledararea | 6 mm2 - 50 mm2 | ||
totallängd | 380 mm | 202 mm | 225 mm |
lämpliga för kabeltyp RG | 58; 59; 62 | 58; 59; 62; 71 | |
vikt | 1,5 kg | ||
Produktslag | Presstång | Presstång | Presstång |