GARANT Softcut fasningsfräs MTC, med hål, Vinkel γ: 15grad

Article no.: 215152 15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

Vinkel γ (grad) Unit price incl. VAT
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Passande vändskär AP.T 1805..
Serie Softcut®
Vinkel γ 15 grad
Skaftutförande  med hål
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
effektivt antal skär Zeff 3
Antal vändskärsplattor 6
totallängd Ltot 50 mm
Minsta ⌀ D 35 mm
Största ⌀ D1 92 mm
möjlig fasbredd b 27,8 mm
möjlig fasbredd l 29,5 mm
möjlig fasbredd h 7,5 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
Tandmatning vid hmax 0,4 mm
Skruvsats förvändskär 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Produktslag Fasningsfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215152 15
EAN / GTIN 4045197798886
Manufacturer number 215152 15

Beskrivelse

Utförande:

Robust påsticks-fasfräs. Vändskärsinfästningar som är inneslutna på flera sidor för stabilsering av skären och upptagning av de vertikala och radiella krafterna.

Användningsdata:

För stora avfasningsbredder i stålkonstruktioner Lämpar sig utmärkt för skrubb- och semiskrubbanvändning.

Anmärkning:

För skapande av stegfria ytor.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,8 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Softcut®" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen