{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmedlets beteckning | A | |
Specifikation | A46R-BF | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
skivbredd | 1,6 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
för materialtjocklek | 7,7 mm - 8 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
optimerad för material | INOX | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikkelkode | 563277 115 | |
EAN / GTIN | 4045197967480 | |
Manufacturer number | 563277 115 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kapskiva, högeffektivt utförande TUNN, skiv-⌀: 115mm
on request
På lager
2 285 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 33,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
25
Arbeidsstykker
NOK 27,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 398 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 20,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
25
Arbeidsstykker
NOK 17,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
hål-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | 90 grad |
optimerad för material | INOX | INOX |
skiv-⌀ | 115 mm | 115 mm |
Slipmedlets beteckning | A | A |
Specifikation | A46R-BF | A46Q-BF |