Fast hylla 950 mm GARANT

Article no.: 993120 950
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 500

Produktinformasjon

Technical Data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 500 kg
Bredd 1 320 mm
Djup 950 mm
Tjocklek 60 mm
För hyllställsfält effektivt djup 950 mm
hyllplan bärförmåga 500 kg
Användningsområde Hyllställ för tung last
Produktslag Hylla

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 993120 950
EAN / GTIN 4045197566508

Beskrivelse

Utförande:

Bärförmåga 500 kg vid jämnt fördelad last.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästelement.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.