{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 500 kg | |
| Anchura | 1.320 mm | |
| Profundidad | 950 mm | |
| Espesor | 60 mm | |
| Para profundidad útil del módulo de estante | 950 mm | |
| Capacidad de carga estante | 500 kg | |
| Intervalo de empleo | Estantería para cargas pesadas | |
| Tipo de producto | Estante |
| Número de artículo | 993120 950 | |
| EAN / GTIN | 4045197566508 | |
| Número del fabricante | 993120 950 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |