{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Förvaring | Förvaring av antändbara ämnen tillåten; Förvaring vattenriskklass 1-3 | |
uppsamlingsvolym | 100 l | |
Material | förzinkade | |
trågets höjd | 123 mm | |
hjulbelastning | 450 kg | |
Ytlast | 5 000 kg/m2 | |
vikt | 125 kg | |
Produktslag | Golvskyddstråg |
Artikkelkode | 982500 2500X500 | |
EAN / GTIN | 4260139970209 | |
Manufacturer number | P25-1242-B |