{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Materialtjocklek | 1 mm | |
| arbetsbänk höjd | 850 mm | |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 1 000 kg | |
| plattans tjocklek | 50 mm | |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
| Lådutdrag | Utdragsspärr | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Säkerhetscertifikat | GS TÜV Süd | |
| höjd | 850 mm | |
| arbetsskiva längd | 2 000 mm | |
| Arbetsskiva (djup) | 800 mm | |
| arbetsskiva (tjocklek) | 50 mm | |
| vänstra lådhurtsens höjd | 800 mm | |
| vänstra lådhurtsens bredd | 565 mm | |
| vänstra lådhurtsens djup | 725 mm | |
| högra lådhurtsens höjd | 800 mm | |
| högra lådhurtsens bredd | 717 mm | |
| högra lådhurtsens djup | 725 mm | |
| Vänstra lådhurtsens bredd i E | 27E | |
| Vänstra lådhurtsens djup i E | 36E | |
| Högra lådhurtsens bredd i E | 36E | |
| högra lådhurtsens djup i E | 36E | |
| lådornas effektiva bredd (vänster hurts) | 459 mm | |
| lådornas effektiva djup (vänster hurts) | 612 mm | |
| lådornas effektiva bredd (höger hurts) | 612 mm | |
| lådornas effektiva djup (höger hurts) | 612 mm | |
| Antal lådor | 10 | |
| Antal lådhurtsar till vänster | 1 | |
| Antal lådhurtsar till höger | 1 | |
| Material arbetsskiva | Multiplex-bok | |
| Ovansida arbetsskiva | Lackad med färglös lack. | |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | yes | |
| vikt | 270 kg | |
| Produktslag | CNC-arbetsbänk |
| Artikkelkode | 970610 2000 | |
| Manufacturer number | 970610 2000 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |