{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
arbetshöjd ca. | 5,1 m | |
plattformshöjd utan räcken | 3,11 m | |
plattformsbredd | 380 mm | |
plattformsdjup | 390 mm | |
utvändig bredd längst ned | 0,86 m | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 80 mm | |
Avläggsskål finns | yes | |
Antal steg inklusive plattform | 12 | |
Handledare | 2 | |
Isärglidningsskydd | 2 höghållfasta perlonband | |
Möjlig att gå på | Enkelsidig | |
vikt | 22 kg | |
Norm | EN 131 | |
Two-hands-free-princip | yes | |
Safer Step | yes | |
Produktslag | Plattformsstege |
Artikkelkode | 966272 12 | |
EAN / GTIN | 4003866416356 | |
Manufacturer number | 41635 |