Stegpall med bärhandtag, för flexibel användningsplats, lätt bärbar, Antal steg inklusive plattform: 1

Article no.: 966146 1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal steg inklusive plattform Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Bärförmåga stegteknik: 150

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Bärförmåga stegteknik 150 kg
arbetshöjd ca. 2,4 m
plattformshöjd utan räcken 0,4 m
bottenyta (bredd) 0,62 m
bottenyta (djup) 0,52 m
vikt 5 kg
Produktslag Arbetsbock

Identification & Classification

Artikkelkode 966146 1
EAN / GTIN 4003866404292
Manufacturer number 40429
Manufacturer/responsible person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beskrivelse

Utförande:

Robust stålram för hög stabilitet. Enkel hantering med bärhandtag i plattformen. Plattformsstorlek cirka 400 × 300 mm.

Lackering:

svart, pulverbelagt.