Lock m gångjärn för Eurostandard-behållare NBC43

Article no.: 963384 NBC43
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
483 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ NBC43
Bredd 400 mm
Djup 300 mm
Användningsområde Eurostandard-behållare
Produktslag Deckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 963384 NBC43
EAN / GTIN 8055520643062
Manufacturer number NBC43-139901420118

Beskrivelse

Utförande:

Locket är försett med gångjärn. Det går att sätta fast en plomb genom hål i boxens lock och kanter (⌀ 3,5 mm).

Passar till:

Eurostandard-behållare nr 963378963380.
Eurostandard-behållare med bottenytan 400x300 mm