Fedél zsanérral Euronorm ládákhoz NBC43

Cikkszám: 963384 NBC43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
483 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus NBC43
Szélesség 400 mm
Mélység 300 mm
Felhasználási terület Euronorm ládák
Termék fajtája Fedél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963384 NBC43
EAN / GTIN 8055520643062
Gyártó száma NBC43-139901420118

Leírás

Kivitel:

A fedelek zsanérral rendelkeznek. A doboz fedelén és oldalán lévő lyukaknál (⌀ 3,5 mm) plomba helyezhető el.

Alkalmazható:

963378963380 sz. Euronorm ládákhoz.
Euronorm ládák 400×300 mm alapfelülettel