{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Dörröppningsvinkel | 225 grad | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 550 mm | |
fri höjd skärmhölje | 599 mm | |
fri bredd skärmhölje | 684 mm | |
effektivt djup skärmhölje | 508 mm | |
max bildskärmsdiagonalmått | 19 tum | |
höjd fönster | 552 mm | |
bredd fönster | 552 mm | |
maximal bärförmåga hylla bildskärmshölje − jämnt fördelad last | 100 kg | |
fri höjd datorskåp | 840 mm | |
fri bredd datorskåp | 670 mm | |
effektivt djup datorskåp | 520 mm | |
maximal bärförmåga hylla datorhölje − jämnt fördelad last | 100 kg | |
mått skrivarlucka | 236×290 mm mm | |
vikt | 77,5 kg | |
Produktslag | Datorarbetsstation |
Artikkelkode | 951501 FR |