This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Datorterminal med skrivarlucka, Typ: DK

Article no.: 951501 DK

Select article variation and quantity

Typ Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Dörröppningsvinkel: 225
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 0,9 mm
Dörröppningsvinkel 225 grad
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 2 000 mm
Bredd 750 mm
Djup 550 mm
fri höjd skärmhölje 599 mm
fri bredd skärmhölje 684 mm
effektivt djup skärmhölje 508 mm
max bildskärmsdiagonalmått 19 tum
höjd fönster 552 mm
bredd fönster 552 mm
maximal bärförmåga hylla bildskärmshölje − jämnt fördelad last 100 kg
fri höjd datorskåp 840 mm
fri bredd datorskåp 670 mm
effektivt djup datorskåp 520 mm
maximal bärförmåga hylla datorhölje − jämnt fördelad last 100 kg
mått skrivarlucka 236×290 mm mm
vikt 77,5 kg
Produktslag Datorarbetsstation

Identification & Classification

Artikkelkode 951501 DK
Manufacturer number 951501 DK
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Bildskärmshölje med fläkt för CRT-skärmar upp till 19 tum, med höjdinställbar förzinkad hylla. Slagdörr med polykarbonatblad, låsbar.
Tangentbordslådan snäpper fast i sitt ändläge. Inställbar i 3 höjdlägen med 60 mm raster (1058 / 1118 / 1178 mm), låsbar, med handledsstöd av trä och dragavlastning.
Datorskåp med fläkt och en förzinkad hylla med ställbar höjd och kabelgenomföringar som ger en överskådlig kabeldragning. Alla lås har samma låsegenskaper.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfront signalblå RAL 5005, pulverlackerade.

Anmärkning:

Datorstationen är kompatibel med systemskåpen nr 956000956785 och kan kombineras valfritt med dessa.