{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Materialtjocklek | 0,9 mm | |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg | |
| Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| IP-skyddsklass | IP 41 | |
| höjd | 2 000 mm | |
| Bredd | 750 mm | |
| Djup | 500 mm | |
| bredd i G | 30 | |
| djup i G | 20 | |
| effektiv höjd bildskärmhölje | 570 mm | |
| effektiv bredd bildskärmhölje | 690 mm | |
| effektivt djup skärmhölje | 458 mm | |
| max bildskärmsdiagonalmått | 19 tum | |
| höjd fönster | 532 mm | |
| bredd fönster | 552 mm | |
| effektiv höjd datorhölje | 845 mm | |
| effektiv bredd datorhölje | 700 mm | |
| effektivt djup datorskåp | 470 mm | |
| mått skrivarlucka | 236×290 mm | |
| Kontakttyp ingång | F | |
| märkspänning | 250 V | |
| Strömbrytare | yes | |
| vikt | 77 kg | |
| Energiförsörjning | Nätdriven | |
| Produktslag | Datorarbetsstation |
| Artikkelkode | 948112 DE | |
| EAN / GTIN | 4062406073725 | |
| Manufacturer number | 948112 DE | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |