Vertikalskåp med perforerad panel, bredd 30G med fönsterförsedda dörrar, höjd: 2000mm

Article no.: 942143 2000
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
2000
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

höjd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Bärförmåga vertikalutdrag: 80
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Dörröppningsvinkel: 250

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Bärförmåga vertikalutdrag 80 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 000 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Dörröppningsvinkel 250 grad
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 2 000 mm
Bredd 750 mm
Djup 700 mm
bredd i G 30
djup i G 28
vertikalutdragets effektiva höjd 1 692 mm
vertikalutdragets effektiva djup 656 mm
Antal vertikalutdrag 2
Utförande Vertikalskåp med perforerad panel
vikt 146 kg
Produktslag Vertikalskåp

Identification & Classification

Artikkelkode 942143 2000
EAN / GTIN 4069515001076
Manufacturer number 942143 2000
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Vertikalskåp med kulissutdrag och slagdörr är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Med fribärande vertikalutdrag, med □ 9×9mm i 37 mm raster för infästning av GARANT easyFix krokar och hållare samt tillbehör till perforerade paneler. De perforerade panelerna är justerbara i 25 mm raster. De perforerade panelernas är utrustade med teleskopskenor. Bärförmåga per utdrag 80 kg.
Användbar yta på båda sidor av vertikalutdraget 2,2 m2. Med en enda utdragssäkring.

Lackering:

Standardutförande med stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016 pulverbelagda.

Anmärkning:

Passande tillbehör, t.ex. GARANT easyFix krokar och hållare, finns i grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Warning:

Avsedd användning
  • Håll dörrarnas svängområde fritt och håll dörrar stängda.
  • Perforerade paneler för förvaring av verktyg.
  • Hylla till förvaring av arbetsstycken och verktyg.
  • För industriell användning inomhus.
  • Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Säkra obligatoriskt skåpet mot vältning.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
  • Får bara modifieras och byggas om med godkända tillbehör från Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Vertikalskåp Vertikala utdragslådor med perforerad panel för förvaring av verktygshållare, förvaringslådor eller tillbehör till perforerade paneler, GARANT easyFix krokar och hållare.
  • Hyllplan kan inte hängas i utdragslådorna.

Olämplig användning
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Överbelasta inte skåp, perforerade paneler och hyllplan.
  • Stå eller sitt inte på skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Lägg inga utskjutande föremål på skåphöljet.
  • Lägg inte ner föremål hastigt.
  • Förvara inga brandfarliga eller kemiska vätskor.
  • Förvara inga matvaror i skåpet.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.