Verticale kast met geperforeerde wand breedte 30G met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 2000mm

Artikelnummer: 942143 2000
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
2000
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verticale sectie draagvermogen: 80
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Deuropeningshoek: 250

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verticale sectie draagvermogen 80 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.000 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Deuropeningshoek 250 graden
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 2.000 mm
Breedte 750 mm
Diepte 700 mm
Breedte in G 30
Diepte in G 28
Verticale sectie nuttige hoogte 1.692 mm
Verticale sectie nuttige diepte 656 mm
Aantal verticale secties 2
Uitvoering Verticale kast met gatenwand
Gewicht 146 kg
Producttype Verticale kast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 942143 2000
EAN/GTIN 4069515001076
Nummer fabrikant 942143 2000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verticale kasten met geperforeerde wand, met uittrekbare binnenwanden en vleugeldeuren, aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-duwbeugel met stiftcilinderslot. Met vrijdragende verticale secties, met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de opname van GARANT easyFix-haken en -houders, alsmede accessoires voor geperforeerde wanden. Geperforeerde wanden verstelbaar in een raster van 25 mm. De geperforeerde wanden hebben een telescooprailgeleiding. Draagvermogen per verticale sectie 80 kg.
Nuttig oppervlak van beide zijden per verticale sectie 2,2 m2. Met enkele uittrekbeveiliging.

Kleur:

Standaard kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Geschikte accessoires zoals GARANT easyFix-haken en -houders vindt u in groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Warning:

Intended use
  • Keep doors’ swing range unobstructed and keep doors closed.
  • Perforated panels for storage of tools.
  • Storage shelf for storage of workpieces and tools.
  • For work in indoor industrial environments.
  • For use on dry solid floors.
  • It is essential the cabinet is secured against toppling.
  • Use only when it is technically in good condition and safe to operate.
  • Use exclusively approved Hoffmann Group accessories for modification or rebuilding.
  • 2.2.1.
  • Upright cabinet perforated panel vertical pull-out frames for holding tool carriers, storage trays or perforated panel accessories, GARANT easyFix hooks and holders.
  • Storage shelves cannot be hooked into the pull-out frames.

Reasonably foreseeable misuse
  • Do not make any unauthorised modifications.
  • Do not overload cabinet, perforated panels and storage shelf.
  • Do not climb into or sit on cabinet, drawers or storage shelf.
  • Do not place objects on cabinet shell that will extend beyond its edge.
  • Do not place articles in the cabinet roughly.
  • Do not store any flammable or chemical liquids.
  • Do not store any foodstuffs.
  • Do not use in explosion hazard areas.

Downloads en documenten

Geschikte producten