Tillbehörsskåp med skjutdörrar utan skyddskant, 26×20G, höjd: 800mm

Article no.: 932128 800
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
800
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

höjd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Höjdinställning i raster: 25
  • Lådornas effektiva yta i G: 26×20
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Höjdinställning i raster 25 mm
Lådornas effektiva yta i G 26×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 800 mm
Bredd 1 500 mm
Djup 700 mm
bredd i G 60
djup i G 28
effektiv höjd 675 mm
vikt 68 kg
Produktslag Maskintillbehörsskåp

Identification & Classification

Artikkelkode 932128 800
EAN / GTIN 4062406277079
Manufacturer number 932128 800
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Verktyg tillbehörsskåp i 60 × 28G. Med sjutdörrar, centralt låsbart med stiftcylinderlås. Fastsättning av utdragslådor 26 × 20G och utdragshylla 26 × 20G i 25 mm raster kan göras på båda sidor. Ingen enkel utdragsspärr.

Specialtillbehör:

Lämpliga utdragslådor under nr 930633 och nr 930635, lämpliga utdragshyllor under nr 930654 och nr 930656.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, skjutdörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Socklar nr 958080958086 är INTE lämpliga.

Warning:

Avsedd användning
  • Håll dörrarnas svängområde fritt. Håll dörrar och utdragslådor stängda.
  • Utdragslådor till förvaring av verktyg.
  • Hylla till förvaring av arbetsstycken och verktyg.
  • För industriell användning inomhus. Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.

Olämplig användning
  • Gör inga egenmäktiga ombyggnader eller förändringar.
  • Överbelasta inte skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Stå eller sitt inte på skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Lägg inte ner föremål hastigt.