Tillbehörsskåp med slagdörrar utan skyddskant, med utdragshylla 800 mm

Article no.: 932122 800
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
800
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Dörröppningsvinkel: 250
  • Höjdinställning i raster: 25

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Dörröppningsvinkel 250 grad
Höjdinställning i raster 25 mm
Lådornas effektiva yta i G 36×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 800 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 700 mm
effektiv höjd 650 mm
lådornas effektiva bredd 900 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 36
lådornas effektiva djup i G 20
vikt 54 kg
Produktslag Maskintillbehörsskåp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 932122 800
EAN / GTIN 4062406277093

Beskrivelse

Utförande:

Verktyg tillbehörsskåp i 40 × 28G. Med slagdörrar, centralt låsbart med stiftcylinderlås.
En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.
Utrustad med 2 st utdragslådor med 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Antal utdragshyllor: 2

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörr antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme och utdragshylla går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Passande utdragslådor 36×20G.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar