Verktygsskåp komplett med lådor 75 kg 800/7

Article no.: 930505 800/7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Lådornas effektiva yta i G: 20×20

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Höjdinställning i raster 25 mm
Lådornas effektiva yta i G 20×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 800 mm
Bredd 600 mm
Djup 600 mm
effektiv höjd 700 mm
effektiv höjd för lådor 700 mm
Lådor fronthöjd 50 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 20
Antal lådor 7
Antal utdragshyllor 0
Antal dörrar 0
Elektroniskt låssystem – kan riggas om yes
Underbyggnad under höjdjusterbar arbetsplats no
vikt 100 kg
Produktslag Verktygsskåp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 930505 800/7
EAN / GTIN 4062406066369

Beskrivelse

Utförande:

Komplett utrustat verktygsskåp i 24×24G, med utdragslådor 20×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar