Verktygsskåp komplett med lådor 75 kg, 20×20G, höjd mm/antal lådor: 400/3

Article no.: 930505 400/3
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
11 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

höjd mm/antal lådor Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Lådornas effektiva yta i G: 20×20

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Höjdinställning i raster 25 mm
Lådornas effektiva yta i G 20×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 400 mm
Bredd 600 mm
Djup 600 mm
effektiv höjd 300 mm
effektiv höjd för lådor 300 mm
Lådor fronthöjd 100 mm; 100 mm; 100 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 20
Antal lådor 3
Antal utdragshyllor 0
Antal dörrar 0
Elektroniskt låssystem – kan riggas om yes
Underbyggnad under höjdjusterbar arbetsplats no
vikt 51 kg
Produktslag Verktygsskåp

Identification & Classification

Artikkelkode 930505 400/3
EAN / GTIN 4062406066321
Manufacturer number 930505 400/3
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Komplett utrustat verktygsskåp i 24×24G, med utdragslådor 20×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 100, 100, 100

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Warning:

Avsedd användning
  • Håll dörrarnas svängområde fritt. Håll dörrar och utdragslådor stängda.
  • Utdragslådor till förvaring av verktyg.
  • Hylla till förvaring av arbetsstycken och verktyg.
  • För industriell användning inomhus.
  • Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
  • Får bara modifieras och byggas om med godkända tillbehör från Hoffmann Group.
  • Förankra skåpet i golvet.
  • Vid ombyggnad till montagevagn ska utdragslådorna bytas mot GridLine utdragslådor med enhandsmanövrerad enkelupplåsning av utdragslådorna.
  • Ta hänsyn till höljets egenvikt när du bedömer åkverkets bärförmåga.
  • Observera den effektiva höjden om du utrustar skåpet själv.
  • Kan kombineras med GridLine-åkverk, artikelnr
  • 958480 storlek 24 eller 28.
  • Kan kombineras med GridLine skåp med samma djup och höjd.
  • Utrusta vagnen enbart med GridLine utdragslådor med enhandsmanövrerad enkelupplåsning av utdragslådorna.
  • Spärra de svängbara hjulen efter avställningen med hjälp av parkeringsbromsarna.
  • Hörnkopplingsskåp för verktygsskåp för verktygsskåp med djup 700 mm (28G).
  • Kan kombineras med GridLine skåp med samma djup och höjd.
  • För utrustning med GridLine utdrgslådinsats med verktygsfäste.
  • Kan kombineras med GridLine skåp med samma djup och höjd.

Olämplig användning
  • Gör inga egenmäktiga ombyggnader eller förändringar.
  • Överbelasta inte skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Stå eller sitt inte på skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Lägg inte ner föremål hastigt.
  • Stå eller sitt inte på montagevagnen.
  • Transportera inga personer.
  • Kan inte kombineras med åkverket.
  • Öppna inte flera utdragslådor samtidigt.
  • CNC-tillbehörsskåp kan inte kombineras med ett åkverk.