Ingångskontakt 5

Article no.: 928490 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 20
Kontakttyp ingång GST-instickssystem
märkspänning 400 V
Antal poler 5
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Kontakter

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 928490 5
EAN / GTIN 4062406117153
Manufacturer number 113039000-00628980

Beskrivelse

Utförande:

Ingångsstickkontakten behövs för matning av fördelarblocket nr 928492 storlek 5/1+3/6. Den utgör motsvarigheten till nr 928491 storlek 5.

Beskrivning:

Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):
  • Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.
  • Total lastkapacitet vid växelström: 3, 6 kW.
  • Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.
  • Ledningstvärsnitt för de förtillverkade kablarna:
    3 × 1,5 mm2 vid växelström (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)
  • Skyddsklass 1
  • Kapslingsklass IP 20.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ < 12 mm, men beröring bör undvikas, dessutom finns inget skydd mot vatten.

Anmärkning:

Första anslutningen samt inkoppling av kontakter eller uttag påledningar får bara utföras av behörig elektriker!

Downloads & documents

Suitable products

Accessories