Vario Basic arbetsbänk, med bakvägg, höjd 850 mm, Multiplex-bokskiva 1500 mm

Article no.: 922024 1500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
108 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 600
  • plattans tjocklek: 50
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
arbetsbänk höjd 850 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 600 kg
plattans tjocklek 50 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario Basic
höjd 850 mm
arbetsskiva längd 1 500 mm
Arbetsskiva (djup) 750 mm
arbetsskiva (tjocklek) 50 mm
vikt 68 kg
Produktslag Arbetsbord

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 922024 1500
EAN / GTIN 4062406083182

Beskrivelse

Utförande:

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Extra fondväg för bättre lastkapacitet. Med 1 x par skarvplåtar för extra styvhet.

Leveransinnehåll:

2 × fotdelar, 1 × par skarvplåtar, 1 x tvådelad fondvägg, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och stödben ljusgrå RAL 7035, pulverbelagda.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar

From the same series "vario Basic" View all